› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. G1 - F. PG29 TIPO B

DKC
Cod. Rexel DK6054-0129
Cod. Produttore 6054-0129
Cod. EAN 8033648140014

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione
  • Filettatura M: G1
  • Filettatura F: PG29
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norme: CEI EN 60423
  • Tipo: B
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Serie: DK6054-0129

Descrizione del prodotto

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

29

RIDUZIONE M. G1 - F. PG29 TIPO B