› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. G1 - F. PG21 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6054-0121
Cod. Produttore 6054-0121
Cod. EAN 8033648140007

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione M. G1 - F. PG21
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettature: ISO, GAS, PG
  • Norme: CEI EN 60423
  • Tipo filettatura: Tipo A
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Serie: DK6054-0121
  • Consigliata q.tà: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

21

RIDUZIONE M. G1 - F. PG21 TIPO A