› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. G1 - F. M32 TIPO B

DKC
Cod. Rexel DK6019-0132
Cod. Produttore 6019-0132
Cod. EAN 8033648138493

Informazioni principali

  • Filettatura: Metrica ISO
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Tipo: B
  • Connessione M: G1
  • Connessione F: M32
  • Resistenza ambientale: Alta
  • Serie: DK6019-0132

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

32

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

RIDUZIONE M. G1 - F. M32 TIPO B