› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. G1 - F. M25 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6019-0125
Cod. Produttore 6019-0125
Cod. EAN 8033648138486

Informazioni principali

  • Tipo: A
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: ISO 228 metrico
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Connessioni: M G1 - F M25
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: DK6019-0125

Descrizione del prodotto

Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

25

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

RIDUZIONE M. G1 - F. M25 TIPO A