› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. G1 - F. M20 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6019-0120
Cod. Produttore 6019-0120
Cod. EAN 8033648138479

Informazioni principali

  • Filettatura: Metrica ISO
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: A
  • Connessioni: M G1 - F M20
  • Norme: CEI EN 60423
  • Standard filettatura: UNI ISO 228
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Serie: DK6019-0120

Descrizione del prodotto

Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

20

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

RIDUZIONE M. G1 - F. M20 TIPO A