› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. G1 - F. G1 TIPO

DKC
Cod. Rexel DK6004-1141
Cod. Produttore 6004-1141
Cod. EAN 8033648134501

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione A
  • Filettature: GAS ISO 228
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Nichelata
  • Norme: CEI EN 60423
  • Dimensioni: M G11/4 - F G1
  • Serie: DK6004-1141
  • Uso: Resistente ambienti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in acciaio zincato, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 1/4 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

RIDUZIONE M. G1 - F. G1 TIPO