› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. G1/4 - F. PG11 TIPO B

DKC
Cod. Rexel DK6054-0411
Cod. Produttore 6054-0411
Cod. EAN 8033648140038

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione tipo B
  • Filettature: Metrica ISO, GAS ISO 228, PG
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Resistenza: Alta contro agenti ambientali
  • Dimensione M: G1/4 maschio
  • Dimensione F: PG11 femmina
  • Norme: CEI EN 60423, DIN 40430
  • Serie: DK6054-0411

Descrizione del prodotto

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1/4 di pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

11

RIDUZIONE M. G1/4 - F. PG11 TIPO B