› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. G1/4 - F. PG09 TIPO B

DKC
Cod. Rexel DK6054-0409
Cod. Produttore 6054-0409
Cod. EAN 8033648140021

Informazioni principali

  • Filettatura: Metrica ISO
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Riduzione GAS ISO 228-PG
  • Conformità: Norme CEI EN 60423
  • Filettature: GAS UNI ISO 228
  • Filettature: PG secondo DIN 40430
  • Tipo B: Standard
  • Serie: DK6054-0409

Descrizione del prodotto

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

9

RIDUZIONE M. G1/4 - F. PG09 TIPO B