› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. G1/2 - F. PG09 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6054-1209
Cod. Produttore 6054-1209
Cod. EAN 8033648140168

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione M. G1/2 - F. PG09
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettature: ISO, GAS, PG
  • Norme: CEI EN 60423
  • Tipo filettatura: A
  • Resistenza: Alta condizioni ambientali
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: DK6054-1209

Descrizione del prodotto

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1/2 pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

9

RIDUZIONE M. G1/2 - F. PG09 TIPO A