Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK6004-16
Cod. Produttore
6004-16
Cod. EAN
8033648134617

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Riduzione
  • Filettature: Metrica ISO, GAS ISO 228
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Norme: CEI EN 60423
  • Dimensioni: M G1/2 - F G3/8
  • Tipo filettatura: Tipo A
  • Serie: DK6004-16
Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/8 di pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1/2 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Produttore

DKC

RIDUZIONE M. G1/2 - F. G3/8 TIPO A