› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

RIDUZIONE M. G - F. G TIPO B

DKC
Cod. Rexel DK6004-1234
Cod. Produttore 6004-1234
Cod. EAN 8033648134570

Informazioni principali

  • Tipo: B
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettature: Metrica ISO
  • Filettature: GAS ISO 228
  • Filettature: PG DIN 40430
  • Norme: CEI EN 60423
  • Connessione: M G1/2 - F G3/4
  • Serie: DK6004-1234

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/4 di pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1/2 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

RIDUZIONE M. G - F. G TIPO B