› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

RIDUZIONE M. G - F. G TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6004-3412
Cod. Produttore 6004-3412
Cod. EAN 8033648134693

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione A
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura M: ISO 228
  • Filettatura GAS: UNI ISO 228
  • Filettatura PG: DIN 40430
  • Misure: M G3/4 - F G1/2
  • Norme: CEI EN 60423
  • Serie: DK6004-3412

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/2 pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

RIDUZIONE M. G - F. G TIPO A