Descrizione del prodotto
Si tratta del modulo digitale Riduzione energia arco ERMS per l'unità di controllo Micrologic X della gamma Masterpact MTZ. Un modulo digitale è una funzione avanzata che può essere caricata nell'unità di controllo Micrologic X in qualsiasi fase del ciclo di vita del prodotto. I moduli digitali consentono di personalizzare l'interruttore MasterPact MTZ in base alle proprie esigenze specifiche. I moduli digitali sono disponibili 24/7 sulla piattaforma GoDigital di Schneider Electric (godigital.schneider-electric.com). Il caricamento dei moduli digitali viene effettuato senza interruzione di corrente, utilizzando il software EcoStruxure Power Commission e un cavo USB. Questo modulo digitale viene utilizzato per ridurre le impostazioni di protezione LSIG al fine di sganciare più rapidamente quando si verifica un arco elettrico. La personalizzazione è protetta da una password e può essere effettuata in loco tramite il software EcoStruxure Power Commission o tramite smartphone. La funzione ERMS può essere attivata/disattivata tramite smartphone (con applicazione EcoStruxure Power Device) o tramite un selettore a blocco esterno con un modulo hardware ESM aggiuntivo dedicato (modulo ERMS switch). Quando l'ERMS è attivato, la retroilluminazione dell'interfaccia operatore del Micrologic X è blu e il LED dell'ERMS è illuminato. È compatibile con questo modulo digitale il firmware dell'unità di controllo Micrologic X uguale o superiore alla V002.000.xxx. Le versioni precedenti del firmware devono essere aggiornate. La funzione ERMS è conforme alle norme relative alla protezione del personale contro gli effetti degli archi elettrici, quando si lavora in prossimità di apparecchiature elettriche sotto tensione.