Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONRD128
Cod. Produttore
CONRD128
Cod. EAN
8006588129197

Informazioni di prodotto

RIDUZIONE CANALE 125/80 B.9010
Riduzione per canale elettrico con dimensioni 125/80, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una connessione sicura e ordinata tra canali di differenti misure, facilita la gestione dei cavi elettrici e contribuisce a mantenere un ambiente di lavoro pulito e organizzato. La finitura liscia e il colore neutro permettono un'integrazione estetica in diversi contesti impiantistici. Descrizione del produttore: Riduzione per canale portacavi con dimensioni 125/80, realizzata in materiale resistente e di alta qualità, ideale per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra canali di diverse misure. Progettata per facilitare l'installazione di impianti elettrici, assicura protezione e gestione efficiente dei cavi, mantenendo un aspetto pulito e professionale. Adatta a impieghi in ambito civile e industriale, questa riduzione è un componente essenziale per sistemi di canalizzazione elettrica.

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione parte superiore

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

larghezza del canale da incasso per apparecchi

125 mm

Produttore

Riduzione canale portacavi 125/80 materiale resistente per impianti elettrici civili e industriali