Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA360051000
Cod. Produttore
360051000
Cod. EAN
8029564511175

Informazioni di prodotto

  • Serie: ECOLINE
  • Tensione alimentazione: 10-14 V DC
  • Corrente massima canale: 5 A / 250 V AC
  • Numero canali: 2
  • Frequenza trasmissione: 868,32 MHz
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 47,5x47,5x20 mm
  • Portata: fino a 230 m campo libero

Documentazione tecnica

Ricevitore wireless a bassa tensione progettato per applicazioni di automazione domestica ed elettrica. Questo dispositivo garantisce una trasmissione affidabile e senza fili, facilitando il controllo remoto di impianti elettrici. La tecnologia wireless integrata permette un'installazione semplice e flessibile, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Il ricevitore è compatto e robusto, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per sistemi di comando a distanza, contribuisce a migliorare la gestione energetica e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Ricevitore wireless a bassa tensione progettato per garantire un controllo semplice e affidabile degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione senza fili, offre una soluzione efficiente per l'automazione domestica e industriale. La tecnologia wireless integrata assicura una comunicazione stabile e sicura, facilitando l'installazione e riducendo la necessità di cablaggi complessi. Prodotto compatto e versatile, adatto a diverse configurazioni di impianto, garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo.

Produttore

Ricevitore wireless bassa tensione controllo impianti elettrici automazione domestica industriale