Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA360043500
Cod. Produttore
360043500
Cod. EAN
8029564576303

Informazioni di prodotto

RICEVITORE SUPLA APRICANCELLO 2CH
Ricevitore Wi-Fi a 2 canali progettato per il controllo di apricancelli e dispositivi elettrici a bassa tensione. Supporta alimentazione da 12 a 24 V in corrente alternata o continua, con due uscite da 3 A ciascuna a 24 V AC. Ideale per integrazione in impianti domotici, consente la gestione remota e sicura tramite protocollo SUPLA. Il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre le connessioni a vite garantiscono un collegamento stabile e affidabile. Questo dispositivo è conforme alle normative CE, assicurando qualità e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Ricevitore progettato per gestire cancelli automatici, porte garage o porte automatiche tramite App Supla, per dispositivi iOS e Android. Questo modulo è dotato di un'uscita tipo impulsiva con contatto pulito, è possibile effettuare programmazione temporizzata tramite il proprio account Supla Le sue ridotte dimensioni, consentono l'installazione in scatole da incasso Alimentazione: 12-24V AC/DC Frequenza: 2,4GHz Ingressi 4: IN 2 cancello aperto; IN 2 cancello chiuso Uscite: 2 Parametri Relè: 1xNO 5A / 250Vac (contatto pulito) Carico massimo uscita: 5A / 250Vac Grado di protezione: IP20 Temperatura: -20°C ÷ +55°C

Produttore

Ricevitore Wi-Fi 2 canali apricancello 12-24V AC/DC per domotica residenziale e commerciale