Descrizione del prodotto
Ricevitore compatto a canale singolo progettato per l'integrazione in sistemi elettrici domotici. Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile e preciso delle apparecchiature collegate, facilitando la gestione remota e automatizzata degli impianti elettrici. La sua struttura è ottimizzata per un'installazione semplice e sicura, assicurando una connessione stabile e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono efficienza e versatilità nel controllo degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Modulo Wi-Fi per il controllo di prese e illuminazione, di piccole dimensioni e design moderno Gestione tramite protocollo Supla, grazie al quale si entra nel mondo del IoT (Internet delle Cose) Si possono utilizzare per il controllo del modulo, tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone) tramite l' APP Supla Modi di funzionamento: ON/OFF o con programmazione oraria Conferma dello stato Acceso/Spento Trasmissione WiFi 2,4Ghz App SUPLA, dedicata per i dispositivi mobili (tablet, Smartphone) con Android e iOS Caratteristiche Tensione di alimentazione: 230Vac, 50/60Hz Potenza nominale: 0,45W Numero Ingressi: 2 Numero canali in uscita: 1 Contatti relè: 1 x NO 5A / 250Vac (contatto normalmente aperto, privo di potenziale) Carico massimo dell'uscita 5A / 250Vac: - Lampade a incandescenza alogene 750W - Fluorescenti CFL: 250W - LED: 60W Grado di protezione: IP20 Temperatura di funzionamento: - 10° + 55°C