Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03831
Cod. Produttore
03831
Cod. EAN
8007352708365

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus RF interfaccia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricetrasmettitore By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, connessione alla centrale via BUS, 2 antenne per polarizzazione orizzontale e verticale in antenna-diversity, contenitore plastico

tipo di montaggio

Incasso

colore

Marrone

larghezza

126,8 mm

Tipologia

Modulo interfaccia

altezza

126,8 mm

profondità

34,9 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Produttore

Ricetrasmettitore By-alarm Plus RF 868 MHz con antenna-diversity per collegamento centrale via BUS