Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR01870
Cod. Produttore
R01870
Cod. EAN
8007352648616

Informazioni di prodotto

Ricambio regolatore MASTER 230V univers.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio dimmer MASTER 230 V~ 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 40-500 W trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade a LED 3-200 W, per alimentatori elettronici a LED, fusibile di protezione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Attuatore dimmer

numero di uscite

1

accoppiamento bus incluso

tipo di carico

Universale e LED retrofit

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

frequenza

50 ... 60 Hz

intervallo di tensione

230 ... 230,01 V

Potenza d'uscita

40 ... 500 W

Produttore

RICAMBIO REGOLATORE MASTER 230V UNI