› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

RIALZO GUIDA DIN X160 LUNGH 20 MOD

Cod. Rexel HLHYA036H
Cod. Produttore HYA036H
Cod. EAN 3250613370602

Informazioni principali

  • Rialzo guida DIN: 20 moduli
  • Compatibile con: interruttori scatolati
  • Serie: h3
  • Funzione: sollevamento guida DIN
  • Facilita: montaggio e allineamento
  • Ottimizza: organizzazione dispositivi
  • Protezione: migliora sicurezza operativa
  • Conformità: RoHS 10 sostanze

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rialzo per guida DIN progettato per l’installazione di interruttori scatolati della serie h3 x160. Permette di sollevare la guida DIN di 20 moduli, facilitando il montaggio, l’allineamento e l’organizzazione ottimale dei dispositivi all’interno dei quadri elettrici, migliorandone la manutenzione e la sicurezza operativa.

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma dell'adattatore guide

Diritto

Serie

H3

RIALZO GUIDA DIN X160 LUNGH 20 MOD