Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY381901-BAR
Cod. Produttore
381901-BAR
Cod. EAN
8032853656686

Informazioni di prodotto

RGPO-B 38/19-X TRASPARENTE - Guaina termorestringente a basso spessore in barre.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 38,0 mm. Ø postrestringimento= 19,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,02 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore trasparente.

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,2 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

trasparente

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

4 ... 6 °C

Produttore

RGPO-B 38/19-X TRASP GUAINA BARRE M