Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP7075308
Cod. Produttore
7075308
Cod. EAN
4012196228195

Informazioni di prodotto

Elemento curva regolabile verticale 60x300 Acciaio zincato a caldo per immersione zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento per curva regolabile, verticale, per tutti i tipi di passerelle portacavi con bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Gomito articolato, elemento

Grado dell'angolo

Regolabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

per collegamento con viti

Produttore

RGBEV 630 FT ELEMENTO PER CURVE SNO