Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Rialzo per guida DIN in plastica, colore grigio RAL 7035, con larghezza di 2 moduli DIN. Consente di ridurre la profondità della guida DIN da 75 mm a 48 mm, permettendo l'installazione di dispositivi modulari di profondità standard accanto a dispositivi da 75 mm. Ideale per ottimizzare gli spazi e migliorare la configurazione degli impianti.