Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167284
Cod. Produttore
167284
Cod. EAN
4015081637874

Informazioni di prodotto

Il relè KM167284 offre soluzioni affidabili per il controllo minima tensione in impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN standard
  • Design compatto a modulo singolo per risparmio di spazio
  • Facilità di collegamento e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio preciso della tensione minima per protezione impianto
  • Aumento della sicurezza e stabilità elettrica
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
Descrizione del produttore: Il dispositivo KM167284 è un relè di controllo minima tensione progettato per il montaggio su guida DIN. Funziona con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) e occupa un modulo DIN singolo. È indicato per l'intervallo di misura 3N, 400/230 V, garantendo un monitoraggio preciso della tensione minima nel sistema elettrico. Questo relè assicura affidabilità e protezione nelle applicazioni di controllo elettrico, contribuendo alla sicurezza e alla stabilità degli impianti.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

400 V

Altezza della parte incassata

90 mm

max. potenza di interruzione

1250 VOLT_AMPERE

Numero moduli DIN

1

intervallo di misura indicato

3N, 400/230 V

ritardo di intervento

500 MILLISECOND

max. frequenza di commutazione elettrica

5 CONTATTI_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza nominale

50 ... 50 Hz