Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000104177
Cod. Produttore
7000104177

Informazioni di prodotto

  • Serie: 7500
  • Materiale tenuta: Gomma siliconica
  • Valvola espirazione: 3M™ Cool Flow™
  • Bardatura: doppia modalità
  • Misure disponibili: Small, Medium, Large
  • Peso: 135 grammi
  • Approvazione: EN140:1998 CE
  • Compatibile con: filtri serie 2000/5000/6000

Documentazione tecnica

La semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 7500 è progettata per offrire un elevato livello di comfort e protezione nelle applicazioni industriali. Il facciale è realizzato con una morbida gomma siliconica che garantisce una tenuta efficace e confortevole sul viso. La valvola 3M™ Cool Flow™ riduce la resistenza respiratoria e minimizza l'accumulo di calore all'interno della maschera, migliorando la respirabilità durante l'uso prolungato. Disponibile in tre taglie (piccola, media e grande), è dotata di un sistema di collegamento a baionetta che consente l'uso di una vasta gamma di filtri leggeri per la protezione da gas, vapori e particolato, adattandosi alle diverse esigenze di sicurezza. La bardatura è regolabile con doppia modalità per un facile posizionamento, standard o a discesa rapida. La struttura comprende materiali di alta qualità come polibutilene tereftalato per il supporto filtro e polietilene per la bardatura, assicurando resistenza e durata. La semimaschera è conforme agli standard europei EN140:1998 e può essere utilizzata con filtri certificati per garantire la protezione respiratoria in ambienti con contaminanti specifici. Il peso contenuto di circa 135 grammi rende il dispositivo leggero e pratico da indossare. La durata massima consigliata è di 5 anni dalla produzione, se conservata correttamente. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Il respiratore riutilizzabile a semimaschera 3M™ serie 7500 è un respiratore di alta qualità dotato di valvola 3M™ Cool Flow™, superficie di tenuta morbida per il massimo comfort e bardatura a doppia modalità per l'utilizzo standard o a scomparsa. La serie 3M™ 7500 è approvata CE con un'ampia gamma di filtri a baionetta 3M. La semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 7500 è dotata di una morbida superficie di tenuta in silicone appositamente progettata per garantire il massimo comfort a chi la indossa. La serie 7500 è dotata della valvola 3M™ Cool Flow™ che aiuta a espellere l'aria calda e umida dall'interno del respiratore. Il coperchio della valvola di espirazione consente di dirigere il respiro e l'umidità verso il basso. La bardatura regolabile e le cinghie lavorano insieme per offrire una vestibilità personalizzata. La funzione a scomparsa consente di rimuovere il respiratore in un ambiente non contaminato senza dover togliere il casco di protezione. La semimaschera riutilizzabile 3M serie 7500, se utilizzata con filtri a baionetta 3M approvati, può aiutare a ridurre l'esposizione a un'ampia gamma di gas, vapori e particelle. Si collega alla maggior parte dei filtri 3M™ serie 2000, 5000, 7000 e 6000 e può essere utilizzato con i sistemi ad aria compressa e ad aria alimentata 3M™ per una maggiore praticità e flessibilità, inclusi TR-300, TR-600 e S-200+. Sono disponibili ricambi per aiutare a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano. Tre misure disponibili: small, medium e large.

collegamento

Baionetta

Produttore

3M

Semimaschera riutilizzabile 3M 7502 Medium con valvola Cool Flow per protezione respiratoria professionale