›

Resistenza elettrica 2W 82kΩ 5% precisione per applicazioni elettroniche affidabili

Cod. Rexel EA010511800
Cod. Produttore 010511800
Cod. EAN 8029564518341

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 82 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Film Ossido Metallo
  • Voltaggio max: 350 V
  • Serie: 01/05000-00
  • Dimensioni: 5.5x16 mm
  • Conformità: RoHS

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 82 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una gestione stabile della corrente, assicurando prestazioni costanti e durature. La sua costruzione robusta e i materiali di qualità ne favoriscono la resistenza termica e l’efficienza operativa in diversi ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 82 kiloohm e tolleranza del 5 percento, ideale per applicazioni elettroniche che richiedono componenti affidabili e di precisione. Questo componente garantisce stabilità e durata nel tempo, contribuendo a un funzionamento efficiente dei circuiti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, la resistenza è progettata per resistere a condizioni operative standard, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell’uso. Adatta per installazioni in diversi dispositivi elettrici grazie alle sue specifiche tecniche precise.
Resistenza elettrica 2W 82kΩ 5% precisione per applicazioni elettroniche affidabili