›

Resistenza elettrica 2W 68kΩ precisione impianti elettrici affidabile compatta

Cod. Rexel EA010511600
Cod. Produttore 010511600
Cod. EAN 8029564518334

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 68 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Film Ossido Metallo
  • Voltaggio di lavoro max: 350 V
  • Resistenza isolamento: 250 V
  • Serie: 01/05000-00
  • Dimensioni: 5.5x16 mm

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 68 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettroniche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una gestione precisa della corrente e della tensione, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni operative variabili. La resistenza è realizzata con materiali di alta qualità che ne assicurano durata e resistenza termica, rendendola adatta a molteplici utilizzi nel settore elettrico ed elettronico. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 68 kiloohm, progettata per applicazioni di precisione nel settore dell'impiantistica elettrica. Questo componente garantisce affidabilità e stabilità nella gestione delle correnti elettriche, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro degli impianti. Realizzata con materiali di alta qualità, è ideale per circuiti che richiedono una resistenza costante e duratura nel tempo.
Resistenza elettrica 2W 68kΩ precisione impianti elettrici affidabile compatta