›

Resistenza elettrica 2W 680 Ohm alta precisione applicazioni elettriche ed elettroniche

Cod. Rexel EA010506800
Cod. Produttore 010506800
Cod. EAN 8029564014218

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 680 Ω
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Metal Oxide Film
  • Voltaggio lavoro max: 350 V
  • Voltaggio sovraccarico: 600 V
  • Dimensioni: 5.5 x 16 mm
  • Serie: 01/05000-00

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 680 ohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione di potenza moderata e una resistenza stabile, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Realizzata con materiali di qualità, offre resistenza termica e durata elevate, rendendola adatta a diversi utilizzi nell’ambito del materiale elettrico. La sua struttura compatta e i terminali metallici facilitano l’installazione in vari tipi di dispositivi elettronici e impianti elettrici. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica con potenza di 2 watt e valore di 680 ohm, progettata per garantire affidabilità e prestazioni costanti in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una resistenza precisa e stabile, contribuendo a una gestione efficiente della corrente e alla protezione degli apparecchi elettrici. La resistenza è costruita con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, mantenendo performance ottimali anche in condizioni di utilizzo prolungato. Adatta per impieghi in ambito elettrico e elettronico, rappresenta una soluzione essenziale per il controllo e la regolazione del flusso elettrico.
Resistenza elettrica 2W 680 Ohm alta precisione applicazioni elettriche ed elettroniche