›

Resistenza elettrica 2W 68 ohm compatta alta durata per impianti elettrici affidabili

Cod. Rexel EA010504400
Cod. Produttore 010504400
Cod. EAN 8029564518280

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 68 Ω
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Film Ossido Metallo
  • Voltaggio max lavoro: 350 V
  • Voltaggio max sovraccarico: 600 V
  • Dimensioni: 5,5 x 16 mm
  • Serie: 01/05000-00

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 68 ohm, progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono un controllo preciso della corrente, offrendo una soluzione compatta e resistente. La costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni costanti anche in condizioni operative variabili. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 68 ohm, progettata per garantire affidabilità e prestazioni costanti in impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una dissipazione di potenza moderata e un controllo preciso della corrente. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e stabilità delle caratteristiche elettriche, contribuendo all'efficienza e alla sicurezza degli impianti in cui viene installata.
Resistenza elettrica 2W 68 ohm compatta alta durata per impianti elettrici affidabili