›

Resistenza elettrica 2W 5,6 kOhm precisione affidabile per circuiti elettronici e impianti elettrici

Cod. Rexel EA010509000
Cod. Produttore 010509000
Cod. EAN 8029564014430

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 5,6 KΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Film Ossido Metallo
  • Voltaggio max: 350 V
  • Serie: 01/05000-00
  • Dimensioni: 5,5x16 mm
  • Coating: Non-infiammabile

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica con potenza nominale di 2 watt e valore di resistenza pari a 5,6 kiloohm. Progettata per garantire stabilità e affidabilità nelle applicazioni elettroniche, questa resistenza offre precisione e durata nel tempo. Ideale per circuiti elettrici che richiedono componenti con specifiche di potenza e resistenza ben definite, assicura un funzionamento efficiente e sicuro. La costruzione robusta ne consente l'impiego in diversi contesti industriali e di elettronica di consumo. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 5,6 kiloohm, ideale per applicazioni che richiedono componenti di precisione e affidabilità nel controllo della corrente. Progettata per garantire stabilità e durata nel tempo, questa resistenza è adatta all'uso in circuiti elettronici e dispositivi elettrici che necessitano di una gestione efficace della potenza. La sua costruzione assicura un funzionamento sicuro e costante, rendendola un componente essenziale per impianti elettrici e apparecchiature di controllo.
Resistenza elettrica 2W 5,6 kOhm precisione affidabile per circuiti elettronici e impianti elettrici