›

Resistenza elettrica 2W 47kΩ 5% precisione alta affidabilità circuiti elettrici

Cod. Rexel EA010511200
Cod. Produttore 010511200
Cod. EAN 8029564014652

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 47 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Film Ossido Metallo
  • Voltaggio max: 350 V
  • Dimensioni: 5.5x16 mm
  • Serie: 01/05000-00
  • Coating: Non-infiammabile

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 47 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una gestione stabile della corrente, offrendo una resistenza costante e durevole nel tempo. La sua costruzione robusta assicura un’ottima dissipazione del calore, rendendola adatta a utilizzi in ambienti con diverse condizioni operative. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 47 kiloohm e tolleranza del 5%, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni di circuiti elettrici. Questo componente è ideale per il controllo della corrente e la protezione dei dispositivi elettronici, offrendo stabilità e durata nel tempo. La resistenza è adatta per utilizzi in impianti elettrici e apparecchiature che richiedono componenti resistivi di alta qualità e prestazioni costanti.
Resistenza elettrica 2W 47kΩ 5% precisione alta affidabilità circuiti elettrici