›

Resistenza elettrica 2W 470kΩ 5% precisione alta affidabilità circuiti elettronici

Cod. Rexel EA010513600
Cod. Produttore 010513600
Cod. EAN 8029564014898

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 470 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Film ossido metallico
  • Voltaggio max: 350 V
  • Serie: 01/05000-00
  • Coefficiente temp.: ±350 PPM/°C
  • Conformità: RoHS

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 470 kiloohm e tolleranza del 5%. Progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche, offre stabilità nelle prestazioni e resistenza alle sollecitazioni termiche. Ideale per circuiti elettronici che richiedono componenti di alta qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 470 kiloohm e tolleranza del 5 percento, ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo della corrente. Progettata per garantire stabilità e durata nel tempo, questa resistenza è adatta all'uso in circuiti elettrici e dispositivi elettronici che necessitano di componenti con elevate prestazioni e resistenza alle sollecitazioni elettriche. La sua costruzione assicura un funzionamento efficiente e sicuro in diversi ambienti operativi.
Resistenza elettrica 2W 470kΩ 5% precisione alta affidabilità circuiti elettronici