›

Resistenza elettrica 2W 4,7 kOhm precisione affidabile per elettronica e circuiti

Cod. Rexel EA010508800
Cod. Produttore 010508800
Cod. EAN 8029564014416

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 4,7 kΩ
  • Tolleranza standard: ±5%
  • Tipo: Film ossido metallico
  • Voltaggio max lavoro: 350 V
  • Dimensioni: 5,5 x 16 mm
  • Protezione: Non infiammabile
  • Serie: 01/05000-00

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 4,7 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettroniche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una gestione stabile della corrente e della tensione, assicurando performance costanti nel tempo. La sua costruzione robusta e compatta facilita l'integrazione in vari dispositivi elettrici, offrendo una soluzione efficace per il controllo della resistenza nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 4,7 kiloohm, ideale per applicazioni elettroniche che richiedono un componente affidabile e di precisione. Questo resistore garantisce stabilità e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo prolungato. La sua potenza di 2 watt lo rende adatto a circuiti con esigenze di dissipazione moderate, mentre il valore di resistenza di 4,7 kiloohm permette un controllo efficace della corrente elettrica. Un componente essenziale per il montaggio e la manutenzione di apparecchiature elettriche e sistemi elettronici.
Resistenza elettrica 2W 4,7 kOhm precisione affidabile per elettronica e circuiti