›

Resistenza elettrica 2W 39kΩ 5% precisione controllo corrente circuiti elettronici

Cod. Rexel EA010511000
Cod. Produttore 010511000
Cod. EAN 8029564518310

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 39 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Film Ossido Metallo
  • Voltaggio massimo: 350 V
  • Serie: 01/05000-00
  • Coefficiente temp.: ±350 PPM/°C
  • Conformità: RoHS

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 39 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettroniche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione di potenza moderata e un controllo accurato della corrente. La sua costruzione assicura stabilità termica e durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse soluzioni di cablaggio e progettazione elettrica. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 39 kiloohm e tolleranza del 5, ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili e precisi nel controllo della corrente. Questo componente è progettato per garantire stabilità e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti in circuiti elettrici e dispositivi elettronici. La resistenza è adatta a installazioni che necessitano di un valore specifico di resistenza per regolare il flusso di corrente e proteggere altri componenti del sistema.
Resistenza elettrica 2W 39kΩ 5% precisione controllo corrente circuiti elettronici