›

Resistenza elettrica 2W 27kΩ tolleranza 5% per applicazioni elettroniche professionali

Cod. Rexel EA010510600
Cod. Produttore 010510600
Cod. EAN 8029564014591

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 27 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Film di ossido metallico
  • Voltaggio lavoro max: 350 V
  • Temperatura coeff.: ±350 PPM/°C
  • Dimensioni: H=16 mm, Ø=0,70 mm
  • Serie: 01/05000-00

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 27 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche ed elettroniche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una potenza moderata e una resistenza stabile, assicurando prestazioni costanti e durature. La sua costruzione robusta e il design compatto ne facilitano l'integrazione in vari dispositivi elettrici, contribuendo a regolare la corrente e proteggere i circuiti da sovraccarichi. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 27 kiloohm e tolleranza del 5, ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili e performanti nel campo dell'elettronica. Questo componente garantisce stabilità e precisione nella regolazione della corrente, risultando adatto per circuiti di controllo e protezione. La sua costruzione assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni termiche, rendendolo una scelta efficiente per installazioni elettriche professionali.
Resistenza elettrica 2W 27kΩ tolleranza 5% per applicazioni elettroniche professionali