Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA010505800
Cod. Produttore
010505800
Cod. EAN
8029564014119

Informazioni di prodotto

RESISTENZA 2 W 270 OHM 5%

Documentazione tecnica

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 270 ohm, progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione di potenza moderata, assicurando precisione e durata nel tempo. La costruzione robusta e i materiali di qualità rendono questa resistenza adatta a diversi utilizzi nel settore elettrico, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 270 ohm e tolleranza 5%. Componenti ideali per circuiti elettronici che richiedono precisione e affidabilità nella gestione della corrente. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire stabilità e durata nel tempo, questa resistenza è adatta a una vasta gamma di applicazioni elettriche e elettroniche. La sua potenza e il valore ohmico la rendono perfetta per regolare il flusso di corrente e proteggere i circuiti da sovraccarichi.

Produttore

Resistenza elettrica 2W 270 ohm 5% precisione protezione circuiti elettronici