›

Resistenza elettrica 2W 270 kOhm 5% precisione per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel EA010513000
Cod. Produttore 010513000
Cod. EAN 8029564518372

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 270 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Film Ossido Metallo
  • Voltaggio max lavoro: 350 V
  • Voltaggio max sovraccarico: 600 V
  • Dimensioni: Ø5.5 x 16 mm
  • Serie: 01/05000-00

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 270 kiloohm e tolleranza del 5%. Progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche, questa resistenza è ideale per circuiti che richiedono precisione nel controllo della corrente e della tensione. Il componente è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti e lunga durata nel tempo. Adatta per uso in ambito industriale e professionale, offre un equilibrio ottimale tra potenza dissipata e resistenza elettrica. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 270 kiloohm e tolleranza del 5, ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili e precisi nel controllo della corrente. Questo componente è progettato per garantire stabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto all'uso in circuiti elettrici e dispositivi elettronici. La resistenza offre prestazioni costanti e contribuisce all'efficienza complessiva degli impianti elettrici.
Resistenza elettrica 2W 270 kOhm 5% precisione per impianti elettrici professionali