›

Resistenza elettrica 2W 22kΩ precisione affidabile per impianti elettrici ed elettronici

Cod. Rexel EA010510400
Cod. Produttore 010510400
Cod. EAN 8029564014577

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 22 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Serie: 01/05000-00
  • Voltaggio di lavoro max: 350 V
  • Voltaggio di sovraccarico max: 600 V
  • Tipo: Film ossido metallico
  • Compatibilità RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 22 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una potenza moderata e una resistenza stabile, assicurando performance costanti nel tempo. La sua costruzione robusta e compatta la rende adatta a diversi utilizzi nell'ambito dell'elettronica e dell'elettrotecnica. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 22 kiloohm, ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo della corrente. Questo componente garantisce una gestione efficace della potenza elettrica, assicurando stabilità e durata nel tempo. La sua costruzione è studiata per offrire prestazioni costanti in diversi ambienti di utilizzo, rendendolo adatto a impianti elettrici e dispositivi elettronici che necessitano di resistenze di alta qualità.
Resistenza elettrica 2W 22kΩ precisione affidabile per impianti elettrici ed elettronici