›

Resistenza elettrica 2W 220kΩ 5% precisione affidabile per circuiti elettronici

Cod. Rexel EA010512800
Cod. Produttore 010512800
Cod. EAN 8029564014812

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 220 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Film Ossido Metallo
  • Voltaggio Max: 350 V
  • Temperatura Coefficiente: ±350 PPM/°C
  • Serie: 01/05000-00
  • Certificazione: RoHS Compliant

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 220 kiloohm e tolleranza del 5%, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettroniche. Ideale per circuiti che richiedono componenti resistivi stabili e performanti, assicura una dissipazione termica adeguata e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione consente un facile inserimento in schede elettroniche, offrendo una soluzione efficace per il controllo della corrente e la protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 220 kiloohm e tolleranza del 5%. Progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche, offre stabilità nelle prestazioni e durata nel tempo. Ideale per circuiti che richiedono una resistenza specifica per il corretto funzionamento dei componenti elettronici. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare una bassa dissipazione di energia e un funzionamento efficiente.
Resistenza elettrica 2W 220kΩ 5% precisione affidabile per circuiti elettronici