›

Resistenza elettrica 2W 150kΩ precisione affidabilità per applicazioni elettroniche e industriali

Cod. Rexel EA010512400
Cod. Produttore 010512400
Cod. EAN 8029564014775

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 150 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Film Ossido Metallico
  • Voltaggio max lavoro: 350 V
  • Voltaggio max sovraccarico: 600 V
  • Serie: 01/05000-00
  • Dimensioni: 5.5 x 16 mm

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 150 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettroniche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una potenza di dissipazione moderata e un'elevata stabilità del valore resistivo. La sua struttura consente un facile montaggio e un’efficace gestione termica, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Adatta per utilizzo in vari dispositivi elettrici e sistemi di controllo, questa resistenza rappresenta una soluzione efficiente per la regolazione della corrente e la protezione dei circuiti. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica con potenza di 2 watt e valore di 150 kiloohm, progettata per applicazioni di precisione e affidabilità nel settore elettrico. Questo componente garantisce stabilità e durata nel tempo, ideale per circuiti che richiedono una resistenza specifica e costante. La resistenza è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni ottimali e sicurezza nell’utilizzo. Adatta per impieghi professionali e industriali, offre una soluzione efficace per il controllo della corrente e la protezione dei dispositivi elettrici.
Resistenza elettrica 2W 150kΩ precisione affidabilità per applicazioni elettroniche e industriali