›

Resistenza elettrica 2W 15 kOhm compatta per applicazioni elettroniche e controllo circuiti

Cod. Rexel EA010510000
Cod. Produttore 010510000
Cod. EAN 8029564014539

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 15 kΩ
  • Tensione max lavoro: 350 V
  • Tolleranza: ±5%
  • Materiale: Film ossido metallico
  • Serie: 01/05000-00
  • Dimensioni max: 5.5 x 16 mm
  • Conformità: RoHS

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 15 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettroniche. Questo componente passivo è ideale per circuiti che richiedono un controllo stabile della corrente e della tensione, assicurando prestazioni costanti e durature. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto a molteplici utilizzi nell’ambito dell’impiantistica elettrica e dell’elettronica di potenza. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 15 kiloohm, ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili per la gestione della corrente e la protezione dei circuiti elettrici. Questo componente garantisce stabilità e precisione nella regolazione della resistenza, risultando adatto per impieghi in dispositivi elettronici e sistemi elettrici di controllo. La sua costruzione assicura durata e performance costanti nel tempo, rendendolo una scelta efficiente per progetti che necessitano di componenti resistivi di alta qualità.
Resistenza elettrica 2W 15 kOhm compatta per applicazioni elettroniche e controllo circuiti