›

Resistenza elettrica 2W 120KΩ 5% precisione per applicazioni elettroniche e circuiti elettrici

Cod. Rexel EA010512200
Cod. Produttore 010512200
Cod. EAN 8029564014751

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 120 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Film Ossido Metallo
  • Voltaggio max lavoro: 350 V
  • Voltaggio max sovraccarico: 600 V
  • Dimensioni: 5,5x16 mm
  • Serie: 01/05000-00

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 120 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettroniche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una gestione stabile della corrente e una dissipazione efficiente della potenza. La sua costruzione robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendola adatta a diversi impieghi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 120 kiloohm e tolleranza del 5%, ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili e precisi nel controllo della corrente e della tensione. Progettata per garantire stabilità e durata nel tempo, questa resistenza è adatta all'uso in circuiti elettrici e dispositivi elettronici, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni operative variabili.
Resistenza elettrica 2W 120KΩ 5% precisione per applicazioni elettroniche e circuiti elettrici