›

Resistenza elettrica 2W 10kΩ precisione affidabilità per elettronica elettrotecnica

Cod. Rexel EA010509600
Cod. Produttore 010509600
Cod. EAN 8029564014492

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Valore resistenza: 10 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Film ossido metallico
  • Tensione max lavoro: 350 V
  • Dimensioni: 5.5x16 mm
  • Serie: 01/05000-00
  • Coating: Non infiammabile

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 10 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettroniche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una gestione stabile della corrente, offrendo una resistenza costante e prestazioni durature. La costruzione robusta assicura una lunga durata anche in condizioni operative impegnative, rendendola adatta a diversi impieghi nell’ambito dell’elettronica e dell’elettrotecnica. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 10 kiloohm, ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo della corrente. Questo componente è progettato per garantire stabilità e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti in circuiti elettrici. La resistenza è adatta per impieghi in ambito elettrico ed elettronico, offrendo un equilibrio ottimale tra potenza dissipata e valore resistivo.
Resistenza elettrica 2W 10kΩ precisione affidabilità per elettronica elettrotecnica