›

Resistenza elettrica 2W 100 kOhm alta precisione per circuiti elettronici e sistemi elettrici

Cod. Rexel EA010512000
Cod. Produttore 010512000
Cod. EAN 8029564014737

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 100 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Film ossido metallo
  • Voltaggio di lavoro max: 350 V
  • Voltaggio di sovraccarico max: 600 V
  • Serie: 01/05000-00
  • Temperatura coefficiente: ±350 PPM/°C

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 100 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettroniche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una gestione stabile della corrente, offrendo prestazioni costanti e durature. La sua costruzione robusta assicura resistenza al calore e agli stress elettrici, rendendola adatta a diversi ambienti operativi. Grazie alle dimensioni compatte e al design standard, è facilmente integrabile in vari dispositivi elettrici e sistemi di controllo. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 100 kiloohm, ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili e precisi nel controllo della corrente. Questo componente garantisce stabilità e durata nel tempo, adatto per circuiti elettronici e sistemi elettrici che necessitano di una resistenza specifica per il corretto funzionamento. La resistenza è progettata per assicurare prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo prolungato.
Resistenza elettrica 2W 100 kOhm alta precisione per circuiti elettronici e sistemi elettrici