Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA010502400
Cod. Produttore
010502400
Cod. EAN
8029564013778

Informazioni di prodotto

RESISTENZA 2 W 10 OHM 5%

Documentazione tecnica

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 10 ohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Ideale per circuiti elettronici che richiedono una gestione stabile della corrente, questa resistenza offre elevate prestazioni e durata nel tempo. Realizzata con materiali di qualità, assicura una buona dissipazione del calore e resistenza agli stress elettrici, mantenendo costante il valore di resistenza anche in condizioni operative variabili. La sua struttura compatta e i terminali metallici facilitano l’installazione in diversi tipi di apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 10 ohm, progettata per garantire affidabilità e prestazioni costanti in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una gestione precisa della corrente e della dissipazione termica, assicurando stabilità e durata nel tempo. La resistenza è realizzata con materiali di qualità per offrire resistenza elevata e bassa tolleranza, rendendola adatta a diversi impieghi nell'ambito dell'elettronica e dell'elettrotecnica.

Produttore

Resistenza elettrica 2W 10 Ohm precisione bassa dissipazione termica per elettronica