›

Resistenza elettrica 2W 1,8kΩ 5% precisione per applicazioni elettroniche industriali e domestiche

Cod. Rexel EA010507800
Cod. Produttore 010507800
Cod. EAN 8029564014317

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 1,8 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Film Ossido Metallo
  • Voltaggio max lavoro: 350 V
  • Serie: 01/05000-00
  • Dimensioni: 5,5 x 16 mm
  • Protezione: Non fiamma

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 1,8 kiloohm, progettata per garantire stabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una precisa gestione della corrente, offrendo una resistenza costante e durevole nel tempo. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo prolungato, rendendola adatta a diverse soluzioni di cablaggio e montaggio elettronico. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 1,8 kiloohm e tolleranza 5%. Ideale per applicazioni elettroniche che richiedono componenti affidabili e precisi. Questo componente garantisce stabilità e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti in circuiti elettrici e dispositivi di controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per l'uso in vari ambiti dell'elettronica industriale e domestica.
Resistenza elettrica 2W 1,8kΩ 5% precisione per applicazioni elettroniche industriali e domestiche