›

Resistenza elettrica 2W 1,5kΩ precisione affidabile per impianti elettrici

Cod. Rexel EA010507600
Cod. Produttore 010507600
Cod. EAN 8029564014294

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 1,5 kΩ
  • Tensione di lavoro max: 350 V
  • Tensione sovraccarico max: 600 V
  • Dimensioni: 6,5x17,5 mm
  • Tipo: Film ossido metallico
  • Serie: 01/05000-00
  • Certificazione: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 1,5 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettroniche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione di potenza moderata e una resistenza stabile, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La costruzione robusta e i materiali di qualità ne favoriscono la durabilità e la resistenza agli stress elettrici, rendendola adatta a diversi utilizzi in ambito elettrico ed elettronico. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 1,5 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione di potenza moderata e una resistenza stabile, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La sua costruzione è studiata per resistere alle sollecitazioni termiche tipiche degli impianti elettrici, rendendola adatta all'uso in diversi dispositivi e apparecchiature.
Resistenza elettrica 2W 1,5kΩ precisione affidabile per impianti elettrici