›

Resistenza elettrica 2W 1,0 kOhm precisione alta affidabilità circuiti elettronici

Cod. Rexel EA010507200
Cod. Produttore 010507200
Cod. EAN 8029564014256

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 1,0 kΩ
  • Tensione lavoro max: 350 V
  • Tolleranza: ±5%
  • Serie: 01/05000-00
  • Tipo: Film Ossido Metallo
  • Dimensioni: 5,5 x 16 mm
  • Temperatura coeff.: ±350 PPM/°C

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 1,0 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche ed elettroniche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una potenza moderata e una resistenza stabile, assicurando prestazioni costanti e sicurezza operativa. La sua costruzione robusta e il design compatto la rendono adatta a diversi utilizzi industriali e di manutenzione elettrica. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 1,0 kiloohm, ideale per applicazioni che richiedono componenti di precisione e affidabilità. Progettata per garantire stabilità e durata nel tempo, questa resistenza è adatta all'uso in circuiti elettrici e dispositivi elettronici, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni operative variabili. La sua potenza nominale di 2 watt assicura un'efficace dissipazione del calore, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza del sistema elettrico in cui viene integrata.
Resistenza elettrica 2W 1,0 kOhm precisione alta affidabilità circuiti elettronici