›

Resistenza elettrica 2 W 2,7 kΩ precisione affidabilità circuiti elettronici

Cod. Rexel EA010508200
Cod. Produttore 010508200
Cod. EAN 8029564014355

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 2,7 kΩ
  • Tensione max lavoro: 350 V
  • Tensione max sovraccarico: 600 V
  • Dimensioni: 5,5 x 16 mm
  • Tolleranza: ±5%
  • Temperatura coeff.: ±350 PPM/°C
  • Serie: 01/05000-00

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 2,7 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettroniche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una gestione stabile della corrente e una dissipazione efficiente della potenza. La sua struttura compatta e i materiali di qualità assicurano durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 2,7 kiloohm, progettata per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo della corrente. Questo componente garantisce prestazioni stabili e durature, ideale per circuiti elettrici e dispositivi elettronici che necessitano di una regolazione accurata della resistenza. La sua costruzione è pensata per assicurare una facile integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione del flusso di corrente.
Resistenza elettrica 2 W 2,7 kΩ precisione affidabilità circuiti elettronici