›

Resistenza elettrica 2 W 1,2 kOhm precisione affidabile per circuiti elettrici

Cod. Rexel EA010507400
Cod. Produttore 010507400
Cod. EAN 8029564014270

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Resistenza: 1,2 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Serie: 01/05000-00
  • Materiale: Film ossido metallico
  • Voltaggio max: 350 V
  • Temperatura coeff.: ±350 PPM/°C
  • Rivestimento: Non infiammabile

Descrizione del prodotto

Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 1,2 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione di potenza moderata, assicurando stabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono adatto a diversi utilizzi nel settore elettrico, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Resistenza elettrica da 2 watt con valore di 1,2 kiloohm, ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili e precisi nel controllo della corrente. Questo componente garantisce stabilità e durata, risultando adatto per circuiti elettrici e dispositivi che necessitano di una resistenza specifica per il corretto funzionamento. La resistenza è progettata per offrire performance costanti e resistenza al calore, assicurando un utilizzo sicuro in diversi contesti elettrici.
Resistenza elettrica 2 W 1,2 kOhm precisione affidabile per circuiti elettrici